Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP67 Kabelverschraubung, M20, USB2.0, Stecker Typ-A auf Stecker Typ-A, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IP67KVUSBA-A1,0
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IP67KVUSBA-A1,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ a 1m
IP67 Kabelverschraubung mit vorinstallierten USB2.0 Stecker/Stecker Kabel Zur Installation in Gehäusen mit M25 Ausbruch Material Verschraubung: Messing
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, M20, USB, Verschraubung, IP67
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.