Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP68 Kabelverschraubung für RJ45, feldkonf. Stecker, Kabel-Durchm.: 4,5 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IP68FST6AA
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IP68FST6AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
IP68 Kabelverschraubung für feldkonfektionierbare Stecker Mit Bajonettverschluss nach IEC61076-3-106 Gerader Auslass 180° Lieferung unbestückt Lieferumfang: 3-Teilig bestehend aus: 1x IP68 Kabelverschraubungsgehäuse (ohne Stecker) 1x Kabeldichtung: 4,5-6,5mm 1x Zugentlastungsverschraubung Zubehör: IP68 Verschlusskappe: IP68STCAP Feldkonfektionierbarer Stecker: 88035.1, 88035P8.1, 88035UTP.1, 88035AV.1, IVB-6A-S
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
true
Mit Klappdeckel:
false
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Befestigungsart:
sonstige
Mit Buchsen/Kupplungen:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Mit Zugentlastung:
false
Buchsen geschirmt:
true
Gehäuse geschirmt:
false
Lüsterklemme:
false
Mit Beleuchtung:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, kabelverschraubung kunststoff ip68, kabelverschraubung, kabelverschraubung ip68, IP68, RJ45, feldkonfektionierbar, Bajonett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.