| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-IPK-6A-M-HFR-BL-0200 Herst.-Nr.: IPK-6A-M-HFR-BL-0200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Kombination aus einem Rohkabel Cat.7 UC900 und einem RJ45 Stecker TM31 aus dem Hause Hirose, einer der besten RJ45 Cat.6A Stecker weltweit, erfüllt gleichermaßen den Anspruch an Übertragungsqualität und mechanischer Zuverlässigkeit. Die 360 Grad Schirmkontaktierung des TM31 und die sehr gute Koppeldämpfung des S/FTP Rohkabels meistert sogar Anforderungen in rauen Industrieumgebungen mit hoher EMV Sicherheit. Besondere Merkmale Mantelmaterial: LSZH Querschnitt: 4 x 2 x AWG27/7 Kabeldurchmesser: 5,9mm Kabeltyp: Draka UC900 Steckertyp: HRS TM31 Art der Tülle: Montierte Knickschutzülle Allgemeine Merkmale Kategorie: Cat.6A Übertragung: 10Gbit Bandbreite: 500MHz Belegung: nach TIA/EIA 568B Leitermaterial: Kupfer Stecker: 2x Cat.6A RJ45 geschirmt, IEC-60603-7-51 Kontakte: vergoldet Klinkenschutz: vorhanden Kabelaufbau: S/FTP Rohkabel: Cat.7 Flammwidrig: IEC60332-1 Halogenfrei: IEC60754-2 Raucharm: IEC61034 Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (TIA) | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | blau | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | true | Farbe der Knickschutztülle: | blau | Ausführung flammwidrig: | true | Halogenfrei: | true | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Kabelkonstruktion: | 4x2 | AWG-Querschnitt: | 27 | Pinbelegung: | 1:1 | NVP-Wert: | 79 % | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | false | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |