Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFRALAN® RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM31, UC900, 15m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik IPK-6A-M-HFR-GE-1500 Netzwerkkabel Gelb 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik IPK-6A-M-HFR-GE-1500 Netzwerkkabel Gelb 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1752-IPK-6A-M-HFR-GE-1500
Hersteller:
     INFRALAN
Herst.-Nr.:
     IPK-6A-M-HFR-GE-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Die Kombination aus einem Rohkabel Cat.7 UC900 und einem RJ45 Stecker TM31 aus dem Hause Hirose, einer der besten RJ45 Cat.6A Stecker weltweit, erfüllt gleichermaßen den Anspruch an Übertragungsqualität und mechanischer Zuverlässigkeit. Die 360 Grad Schirmkontaktierung des TM31 und die sehr gute Koppeldämpfung des S/FTP Rohkabels meistert sogar Anforderungen in rauen Industrieumgebungen mit hoher EMV Sicherheit. Besondere Merkmale Mantelmaterial: LSZH Querschnitt: 4 x 2 x AWG27/7 Kabeldurchmesser: 5,9mm Kabeltyp: Draka UC900 Steckertyp: HRS TM31 Art der Tülle: Montierte Knickschutzülle Allgemeine Merkmale Kategorie: Cat.6A Übertragung: 10Gbit Bandbreite: 500MHz Belegung: nach TIA/EIA 568B Leitermaterial: Kupfer Stecker: 2x Cat.6A RJ45 geschirmt, IEC-60603-7-51 Kontakte: vergoldet Klinkenschutz: vorhanden Kabelaufbau: S/FTP Rohkabel: Cat.7 Flammwidrig: IEC60332-1 Halogenfrei: IEC60754-2 Raucharm: IEC61034
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (TIA)
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
27
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
79 %
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat.6a s/ftp 15m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.6A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.