Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFRALAN® RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TPE superflex, 7,5m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik IPK-6A-U-TPE-BL-0750 Netzwerkkabel Blau 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik IPK-6A-U-TPE-BL-0750 Netzwerkkabel Blau 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1752-IPK-6A-U-TPE-BL-0750
Hersteller:
     INFRALAN
Herst.-Nr.:
     IPK-6A-U-TPE-BL-0750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Das INFRALAN Premium Patchkabel beinhaltet gleich mehrere einmalige Eigenschaften: - Übertragungsqualität: das Premium Patchkabel ist komponentenzertifiziert und wird nach der Konfektion in einem 4 Connector Channel Class EA ausgemessen. - 100% Prüfung: jedes einzelne Patchkabel wird ausgemessen und mit einem Wickeletikett mit Seriennummer versehen zur eindeutigen Kodierung und Rückverfolgbarkeit. - Meßprotokoll: ein Auszug der Class EA Messung befindet sich in der Verpackung, die komplette, archivierte Messung kann jederzeit eingesehen werden. - Superflex: der LSZH Außenmantel besteht aus einem speziellen Kunststoffgemisch und sorgt für äußerste Flexibilität. Besondere Merkmale Zertifizierung: Cat.6A komponentenzertifiziert nach ANSI/TIA-568-C.2, Class EA 4-Konnektor Linkzertifikat durch GHMT Mantelmaterial: sehr flexibler TPE Mantel superflex Querschnitt: 4 x 2 x AWG26/7 Kabeldurchmesser: 6,0mm Art der Tülle: Gegossene Knickschutzülle, schlankes Design Temperaturbereich: -20°C ~ +60°C Seriennummer: Etikett am Kabel Meßprotokoll: 100% Prüfung, 100% 4-Konnektor Link Test Allgemeine Merkmale Kategorie: Cat.6A Übertragung: 10Gbit Bandbreite: 500MHz Belegung: nach TIA/EIA 568B Leitermaterial: Kupfer Stecker: 2x Cat.6A RJ45 geschirmt, IEC-60603-7-51 Kontakte: vergoldet Klinkenschutz: vorhanden Kabelaufbau: S/FTP Rohkabel: Cat.7 Flammwidrig: IEC60332-1 Halogenfrei: IEC60754-2 Raucharm: IEC61034
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (TIA)
Länge:
7.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat 6a s-ftp patchkabel blau, patch kabel, patch-kabel sftp, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.6A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.