| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-IPK-6A-U-TPE-GR-0150 Herst.-Nr.: IPK-6A-U-TPE-GR-0150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das INFRALAN Premium Patchkabel beinhaltet gleich mehrere einmalige Eigenschaften: - Übertragungsqualität: das Premium Patchkabel ist komponentenzertifiziert und wird nach der Konfektion in einem 4 Connector Channel Class EA ausgemessen. - 100% Prüfung: jedes einzelne Patchkabel wird ausgemessen und mit einem Wickeletikett mit Seriennummer versehen zur eindeutigen Kodierung und Rückverfolgbarkeit. - Meßprotokoll: ein Auszug der Class EA Messung befindet sich in der Verpackung, die komplette, archivierte Messung kann jederzeit eingesehen werden. - Superflex: der LSZH Außenmantel besteht aus einem speziellen Kunststoffgemisch und sorgt für äußerste Flexibilität. Besondere Merkmale Zertifizierung: Cat.6A komponentenzertifiziert nach ANSI/TIA-568-C.2, Class EA 4-Konnektor Linkzertifikat durch GHMT Mantelmaterial: sehr flexibler TPE Mantel superflex Querschnitt: 4 x 2 x AWG26/7 Kabeldurchmesser: 6,0mm Art der Tülle: Gegossene Knickschutzülle, schlankes Design Temperaturbereich: -20°C ~ +60°C Seriennummer: Etikett am Kabel Meßprotokoll: 100% Prüfung, 100% 4-Konnektor Link Test Allgemeine Merkmale Kategorie: Cat.6A Übertragung: 10Gbit Bandbreite: 500MHz Belegung: nach TIA/EIA 568B Leitermaterial: Kupfer Stecker: 2x Cat.6A RJ45 geschirmt, IEC-60603-7-51 Kontakte: vergoldet Klinkenschutz: vorhanden Kabelaufbau: S/FTP Rohkabel: Cat.7 Flammwidrig: IEC60332-1 Halogenfrei: IEC60754-2 Raucharm: IEC61034 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (TIA) | Länge: | 1.5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | true | Farbe der Knickschutztülle: | grau | Ausführung flammwidrig: | true | Halogenfrei: | true | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Kabelkonstruktion: | 4x2 | AWG-Querschnitt: | 26 | Pinbelegung: | 1:1 | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | false | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |