Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFRALAN® Spleißbox ausziehbar SC, 12 Pigtails,abgesetzt / 6 Kupplungen, OM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-ISB-SCDU-06-5-SW-ABA
Hersteller:
     INFRALAN
Herst.-Nr.:
     ISB-SCDU-06-5-SW-ABA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
spleißbox
Komplett bestückte INFRALAN® Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Die SC Pigtails sind abgesetzt und in die Spleißkassette eingeführt Messprotokolle der SC Pigtails sind in der Box hinterlegt Metallgehäuse tiefenverstellbar (45mm) über die 19“ Befestigungswinkel Alle Versionen der Spleißbox werden mit 24 Kupplungsöffnungen geliefert und bei geringerer Bestückung mit Blindeinsätzen versehen Rückseitige Kabeleinführung mit jeweils 2x M20 Öffnungen pro Seite. Die M20 Öffnungen können durch Tausch der Öffnungsplatte durch eine Winkelplatte (SB-A-GR-WINKEL) auch seitlich ausgeführt werden. Zusätzlich ist eine mittige Kabeleinführung für 20x Simplex Kabel (bis 4,3mm) vorhanden. inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
0
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
true
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM5
APC-Ausführung:
false
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.5 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
244 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bestückte Spleißbox, Verteilerfeld bestückt, SC-SC, OM5, LWL-Patchpanel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.