Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel schwarz, 2 x RJ10 (4/4) Stecker, 1:1, 15,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K2402SW.15
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2402SW.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
Belegung 1:1 Flachkabel
Weitere Informationen:
Länge:
15.0 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
4
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ10 4(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ10 4(4)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: telefonhörerkabel schwarz 1,5 m, modularkabel rj-10, modularkabel rj-10 efb, Modularkabel, ISDN Kabel, RJ10-RJ10, Stecker-Stecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.