Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel schwarz, 2 x RJ12 (6/6) Stecker, 1:1, 6,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K2404SW.6
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2404SW.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel
Belegung 1:1 Flachkabel
Weitere Informationen:
Länge:
6.0 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
6
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ12 6(6)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ12 6(6)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, modularkabel rj-12 6m, modular verlängerung rj-12, hörerkabel schwarz, Modularkabel, ISDN Kabel, RJ12-RJ12, Stecker-Stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.