Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Crossoverkabel 2x Hirose SFTP-300MHz, rot, 0,5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K2793.0,50
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2793.0,50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Das in Europa gefertigte Cat.5e RJ45 Crossover Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Rohkabel UC300 HS26 von Draka und TM11 Steckern von Hirose. Durch die doppelte Abschirmung ist das Patchkabel noch besser gegen EMV Strahlung abgesichert. Querschnitt 4 x 2 x AWG27/7 Montierte Knickschutztülle Kabelaufbau SF/UTP
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
gekreuzt
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.