| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-K3930V42 Herst.-Nr.: K3930V42 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum vertikalen Einbau in 42HE Netzwerkschränken Classic/PRO mit Breite 800 mm Montage mittels Stützisolatoren an der seitlichen Lochung der 19“ Profile (PRO: bitte hintere seitliche Rasterlochung des Profiles nutzen) Auch montierbar in Verbindung mit vertikalen Blindabdeckungen Zur Montage in Serverschränken wird die Installation eines zusätzlichen 19“ Profiles empfohlen Lieferumfang: Cu-Erdungsschiene 1800 x 15 x 5 mm, 12 x Sammelschienenklemme 1,5 .. 16 mm², 4 x Stützisolator, 8 x Gewindestift M6 x 25, 8 x Unterlegscheibe, 8 x Mutter M6, selbstsichernd Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Netzwerkschrank | Montageart: | schrauben | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erdungskit, Erdungsset, Erdungsstange, Potentialausgleichsschiene, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, rack zubehör, Erdungssatz, Netzwerkschrank Zubehör, Sammelklemme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |