| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-K5305.020V2 Herst.-Nr.: K5305.020V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB Anschlusskabel intern, Länge 0,2 Meter USB Slotblech mit 2 x USB Einbaubuchse Serie A auf 2 x 5 pol. Platinenstecker (Rastermaß 2.54) Schnittstellenadapter vom USB-Controller zum Gehäuse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 0.2 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 4 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 5 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |