Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVGA/HDTV Anschlusskabel, 2x HD-DSub 15, St.-St., 1,8m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K5326SW.1,8V2 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
EFB Elektronik K5326SW.1,8V2 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1752-K5326SW.1,8V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5326SW.1,8V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Dieses Kabel ist mit der Coax, Folien und Geflecht- Schirmung besonders hochwertig gegen äußere Störeinflüsse geschützt. Vergoldete Stecker und Kontakte 75 Ohm, doppelt geschirmt, mit 2 x Ferritkernen Mit Rändelschrauben, vergossen, schwarz Leitung: 3 x Koax RGB und 5 x Steuerleitungen
Weitere Informationen:
Länge:
1.8 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
15
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 1.8m, d-sub kabel, SVGA, VGA, Kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.