Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATA Stromkabel, 5,25 Zoll auf SATA 15, St.-St., 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5380.015V1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5380.015V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Internes Adapterkabel zur Stromversorgung von Serial ATA-Laufwerken 1 x 5.25" (4pol.) Stecker/ 1 x 15pol. SATA Stecker.
Weitere Informationen:
Länge:
0.15 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SATA Powerkabel, SATA Stromkabel, s-ata kabel, Stromkabel SATA, Interne Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.