Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATA Stromkabel, 5,25 Zoll auf SATA 15 (gewinkelt), St.-St., 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5388.015
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5388.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
SATA Powerkabel
SATA Stromkabel
Internes Adapterkabel zur Stromversorgung von Serial ATA-Laufwerken. 1 x 5.25" (4pol.) Stecker auf 1 x 15pol. SATA Stecker, gewinkelt.
Weitere Informationen:
Länge:
0.15 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: s-ata powerkabel, Stromkabel SATA, SATA, Interne Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.