| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-K5433IND.5 Herst.-Nr.: K5433IND.5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse mit Vollmetallhaube, umspritzt, für optimale Schirmeigenschaften in rauer Industrieumgebung Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Single Link Kabel Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 Weitere Informationen: | | Länge: | 5.0 m | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DVI | Steckverbindertyp Anschluss 2: | DVI | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 19 | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, Monitorkabel, DVI-DVI, Stecker-Stecker |
| | |
| |