Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 1.0 m grau, umspritzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5455.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5455.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Cat.5e RJ45 Patchkabel gewährleistet gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Durch die doppelte Abschirmung ist das Patchkabel noch besser gegen EMV Strahlung abgesichert. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Gegossene Knickschutztülle (patentiert) Kabelaufbau SF/UTP Längenaufdruck auf der Tülle Leitermaterial CCA
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Ausführung flammwidrig:
false
Halogenfrei:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.5
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.0,5
€ 0,77*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1,5
€ 1,14*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.10
€ 3,95*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.15
€ 5,47*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.20
€ 7,07*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.3
€ 1,63*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.30
€ 10,10*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.5
€ 2,30*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.7,5
€ 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.