Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort 1.4 Verlängerungskabel, DP Stecker -,DP Buchse, 8K@60Hz, schwarz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K5569SW14.2 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
EFB Elektronik K5569SW14.2 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
EFB Elektronik K5569SW14.2 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1752-K5569SW14.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5569SW14.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
displayport kabel 2m
displayport kabel
Zum Verlängern einer bestehenden DP Verbindung Konform zum DisplayPort v1.4 Standard Auflösungen bis zu 8K / Ultra HD (7680 x 420 @ 60Hz) Konform zu HDCP 2.2 Dreifache Abschirmung Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete DisplayPort Stecker und Kontakte Pin 20: DP_PWR nicht verbunden Steckergehäuse mit 360° Abschirmung, umspritzt und verriegelbar
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Monitorkabel, DisplayPort, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.