Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 TM21 gelb Patchkabel SF/UTP grün, Cat.5e, PUR schleppkettentauglich, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K8030.40 Netzwerkkabel Grün 40 m Cat5e S/UTP (STP)
EFB Elektronik K8030.40 Netzwerkkabel Grün 40 m Cat5e S/UTP (STP)
Artikel-Nr.:
     C1752-K8030.40
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8030.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Das in Europa gefertigte Cat.5e RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Rohkabel und TM21 Steckern von Hirose. Durch den Litzenaufbau AWG26/19 und den sehr flexiblen PUR Mantel ist das Kabel für Anwendungen in Schleppketten geeignet. Sehr flexibler PUR Mantel superflex (RAL1021) Wechselbiegetest (mit Belastung): nach VDE0472 Teil 603 Schleppkettentauglich, typisch 5 Millionen Zyklen Ölbeständigkeit: EN60811-2-1 Ozonbeständigkeit: EN60811
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
40 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e grün, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.5, Anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.