Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkab. HRS TM11 F/UTP 300MHz HF 20 Meter grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K8073.20 Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5e F/UTP (FTP)
EFB Elektronik K8073.20 Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     C1752-K8073.20
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8073.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Besondere Merkmale Mantelmaterial: LSZH Querschnitt: 4 x 2 x AWG26/7 Kabeldurchmesser: 5,4mm Kabeltyp: Draka UC300 S26 Steckertyp: HRS TM11 Art der Tülle: Montierte Knickschutztülle Allgemeine Merkmale Kategorie: Cat.5e Übertragung: 2,5Gbit Bandbreite: 100MHz Belegung: nach TIA/EIA 568B Leitermaterial: Kupfer Stecker: RJ45 geschirmt, IEC-60603-7-3 Kontakte: vergoldet Klinkenschutz: nicht vorhanden Kabelaufbau: F/UTP Flammwidrig: IEC60332-1 Halogenfrei: IEC60754-2 Raucharm: IEC61034
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: cat 5e f/utp patchkabel grün, patch kabel, patch-kabel grün, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.5, TM11
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.