Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax-Kabel RG58U 50Ohm,2 x Stecker gerade, 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-K8300.2V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8300.2V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Konfektioniertes RG58 Koaxialkabel zur Übertragung von Daten und Signalen im Hochfrequenzbereich.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG 58
Länge:
2 m
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
BNC
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
BNC
Schirmungsmaß:
85 dB
Abschirmung:
einfach geschirmt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.