Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG58 C/U 50Ohm 2 x Stecker gerade, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-K8300.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8300.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Konfektioniertes RG58 Koaxialkabel zur Übertragung von Daten und Signalen im Hochfrequenzbereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abschirmung:
einfach geschirmt
Kabeltyp:
RG 58
Impedanz:
50 Ohm
Länge:
3.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
BNC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
BNC
Schirmungsmaß:
85 dB
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.