Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax-Kabel RG59 C/U 75Ohm,2 x Stecker gerade, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-K8360.3V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8360.3V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Konfektioniertes RG59 Koaxialkabel zur Übertragung von Daten und Signalen im Hochfrequenzbereich.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG 59
Länge:
3 m
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
BNC
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
BNC
Schirmungsmaß:
85 dB
Abschirmung:
einfach geschirmt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.