Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.6A/CLASSEA Installations- strecke 90m auf Kabeltrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K9201.90
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K9201.90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Cat6
Kat6
Robuste Spezialgummi-Kabeltrommel, komplett mit Cat.7 S/FTP Verlegekabel, integrierter Datendose Cat.6A, 1 x RJ45 mit Staubschutzkappe und 1 x Cat.6A RJ45 Modul mit integrierter Knickschutztülle. Hervorragend geeignet für den mobilen Einsatz, für Messen, Präsentationen, Ü-Wagen, Meßstrecken, etc. Eine genormte Installationsstrecke gemäß Strukturierter Verkabelung Class EA / Cat.6A.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6
Länge:
90 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
orange
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
23
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
79 %
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Datendose, Netzwerkdose, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a, patchkabel, netzwerk kabeltrommel, Twisted Pair Kabeltrommel, fliegende Verkabelung, Cat.6A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.