Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt Media Konverter RJ45-SC, 550m, MM, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-MCT-3002BTFC
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MCT-3002BTFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Einzelnutzung oder im Chassis MCT-RACK-18-2A / MCT-RACK-18-MGM-2A Gigabit Ethernet über RJ45 - SC Multimode Link Alarm Diagnose LEDs mit integrierter Frame Überwachung und Fehler-Filtersystem Externes Netzteil im Lieferumfang Metallgehäuse (L x B x H): 74 x 51 x 20 mm
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Fast Ethernet:
true
Gigabit Ethernet:
true
Power over Ethernet:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
1
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
3.3 V
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Managed:
false
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
20 mm
Breite:
51 mm
Tiefe:
74 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kompakt, Media Konverter, CTS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.