Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt Media Konverter RJ45-SFP, 100/1000Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-MCT-3002SFP-DR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MCT-3002SFP-DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Einzelnutzung oder im Chassis MCT-RACK-18-2A / MCT-RACK-18-MGM-2A Gigabit Ethernet über RJ45 - SFP Dual Speed SFP Link Alarm Diagnose LEDs mit integrierter Frame Überwachung und Fehler-Filtersystem Externes Netzteil im Lieferumfang Metallgehäuse (L x B x H): 74 x 51 x 20 mm
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Fast Ethernet:
true
Gigabit Ethernet:
true
Power over Ethernet:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
3.3 V
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Managed:
false
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
20 mm
Breite:
51 mm
Tiefe:
74 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Media Konverter, RJ45-SFP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.