Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohkabel Cat.7, S/FTP, LSZH, grau, 100m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-MK7104.100G
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MK7104.100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das Rohkabel MK7104 ist für Übertragungen bis 600 MHz konstruiert und erfüllt mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7. Mit diesem Kabel sind Übertragungen von 10 GBit Ethernet problemlos möglich.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
7
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ohne
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
sonstige
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
sonstige
NVP-Wert:
76 %
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,6075* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.