Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTP®-F/LC 8-Fasermatrix Patchkabel ,OM4,LSZH erika-violett, 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-MTPF08LCOM4-30
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MTPF08LCOM4-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 4 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 8 Faser Belegung MTP 1-4 + 9-12 Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: 2mm Farbe: OM4 und OS2 nach Farbcode DIN VDE 0888
Weitere Informationen:
Kategorie:
OM4
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Steckverbinder Anschluss 2:
LC-Duplex
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
4
Anzahl der Fasern:
8
Länge:
30 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Gekreuzt:
true
Mantel-Farbe:
violett
Flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.