Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTP®-F/LC 12-Fasermatrix Patchkabel ,OM3,LSZH aqua, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-MTPF12LCOM3-3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MTPF12LCOM3-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 6 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 12 Faser Peitschenlänge: 50cm Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: 2mm Farbe: OM5, OM4, OM3 und OS2 nach Farbcode DIN VDE 0888
Weitere Informationen:
Kategorie:
OM3
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Steckverbinder Anschluss 2:
LC-Duplex
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
6
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
3 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Gekreuzt:
true
Mantel-Farbe:
türkis
Flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.