Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTP®-F/MTP®-F 12-Fasermatrix Patchkabel OM3,LSZH aqua, Code A, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-MTPF12MTPFOM3-1-A
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MTPF12MTPFOM3-1-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Anwendung: Server to Server- / Switch to Switch Verbindung, Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Steckerhersteller: US Conec Matrix: 12 Faser Singlemode Variante immer als APC-Ausführung Farbe: Farbe: OM5 limettengrün, OM4 erika-violett, OM3 aqua und OS2 gelb Lieferbare Längen ab 1m bis 100m Hinweis: In jeder MTP®-Übertragungsstrecke wird ein Patchkabel Typ B (gekreuzt) benötigt.
Weitere Informationen:
Kategorie:
OM3
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
1
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
1 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Gekreuzt:
false
Mantel-Farbe:
türkis
Flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, lwl universalkabel 12 fasern, lwl universalkabel, glasfaser-patchkabel 1 m, MTP, Harness Kabel, OM3, MPO, 100Gbit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.