Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTP®-F/MTP®-F 12-Fasermatrix Patchkabel, OS2, LSZH gelb, Code B, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-MTPF12MTPFOS2-5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MTPF12MTPFOS2-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Anwendung: Server to Server- / Switch to Switch Verbindung, Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Steckerhersteller: US Conec Matrix: 12 Faser Singlemode Variante immer als APC-Ausführung Farbe: Farbe: OM5 limettengrün, OM4 erika-violett, OM3 aqua und OS2 gelb Lieferbare Längen ab 1m bis 100m Hinweis: In jeder MTP®-Übertragungsstrecke wird ein Patchkabel Typ B (gekreuzt) benötigt. MTP Singlemode Stecker sind in APC Ausführung
Weitere Informationen:
Kategorie:
OS2
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
1
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
5 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Gekreuzt:
true
Mantel-Farbe:
gelb
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.