Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
FI-Tester
>
Artikel
NetXpert XG2 bis 10GBit/s, ,Netzwerk-/Verkabelungs-,Qualifizierer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1752-NX_XG2_10G
Hersteller:
Softing
Herst.-Nr.:
NX_XG2_10G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
FI-Tester
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Neue Standards von bis 10 Gbit/s prägen das Umfeld der Qualifizierer der neuesten Generation. Gerade im Bereich der WLAN Access Points spielen immer höhere Datenraten auch auf der Zuleitungsseite eine große Rolle. Um zu erfahren, ob die vorhandene Verkabelung allerdings die höheren Daten- raten unterstützt, müssen Betreiber vor der Inbetriebnahme entsprechende Tests durchführen, damit sie keine bösen Überraschungen erleben. Der NetXpert XG bietet schon jetzt die Antwort auf diese neuen Herausforderungen! SFP Transceiver sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multifunktion
Ausführung:
Twisted Pair-Kabeltester
Anzeigeart:
Touchscreen
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
true
Zusatzgerät anreihbar:
false
Mit Messkopf enthalten:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
CU
>
CU Werkzeuge & Messgeräte
>
CU Werkzeuge & Messgeräte Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Verdrahtungsprüfer
,
LAN Prüfgerät
,
LAN Tester
,
Lan Messgerät
,
Netzwerk-Analysator
,
Netzwerk-Analyser
,
Netzwerkanalysator
,
Netzwerkanalyser
,
Protokollanalysator
,
softing it networks lan messgerät
,
lan prüfgerät
,
Zertifizierer
,
Messgerät
,
10G
,
LAN
,
Netzwerk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.464,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.681,40*
€ 4.380,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.640,97*
€ 4.332,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.529,55*
€ 4.200,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.478,75*
€ 4.139,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.464,64*
€ 4.122,92
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
226539 | Glasfasermikroskop zur Inspektion der Steckerendfläche
Softing
226539
ab € 1.784,75*
Zubehör
400982 | SFP Modul, Singlemode, 1000BASE-LX, 1G Fiber Channel (1GFC), Bi-direktional
Softing
400982
ab € 91,01*
Zubehör
400984 | SFP Modul, Multimode, 1000BASE-SX, 2G Fiber Channel (2GFC), Bi-direktional
Softing
400984
ab € 48,45*
Zubehör
400985 | SFP+ Modul, Multimode, 10GBASE-SR/SW, 10G Fiber Channel 1200-Mx-SN-I
Softing
400985
ab € 63,31*
Zubehör
400986 | SFP+ Modul, Singlemode, 10GBASE-LR/LW, 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L
Softing
400986
ab € 148,99*
Zubehör
Softing, CableMaster/Netxpert, zbh. Remote Identifier Set RJ45(1-24),
Softing
PD_RK224,226581
ab € 48,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen