Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex Jumper SC-SC 50/125µ, OM4, LSZH, erika violett, Flat Twin 3x5mm, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-O0318FT.50
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0318FT.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Die Flat Twin Duplex Jumper verfügen über eine höhere Stabilität durch den zusätzlichen Mantel und können daher einfacher verlegt werden. Das Mantelmaterial besteht zudem aus einem LSZH Werkstoff. Eigenschaften: Zusätzlicher Außenmantel sorgt für eine höhere Stabilität und eine einfachere Verlegung Mantel besteht aus flammwidrigen LSZH Werkstoff Peitschenlänge von 150 mm inklusive Stecker Kabelpeitschen und Mantelmaterial in gleicher Farbe Kompakter Kabeldurchmesser von 3x5 mm Einfache Zuordnung der Fasern durch farblich unterschiedliche Tüllen bzw. A/B Markierung Möglichkeit der Codierung durch beiliegende Clipse
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
5 mm
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
50 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
APC-Version Anschluss 1:
false
APC-Version Anschluss 2:
false
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.