Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, OM4, LSZH, ,erika violett, 1.2mm, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-O0319.15-1.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0319.15-1.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Die 1,2 mm Duplex Jumper zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus . Dies kann den Installateuren bei geringen Platzverhältnissen behilflich sein. Zudem spart der geringe Außendurchmesser Platz und ist daher unerlässlich in Bereichen, in denen hohe Packungsdichten gebraucht werden. Eigenschaften Platzsparendes Verlegen durch sehr dünnen Außendurchmesser Halogenfrei nach IEC-60754-2 Flammwidrig nach IEC-60332-1 Raucharm nach IEC-61034 Stecker in Kategoriefarbe (aqua, erika-violett oder blau) LC Stecker in Compact Ausführung EFB LWL Stecker erfüllen die Qualitätsklassen Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode Grade A/1 nach IEC-61753-122-2 (Draft) für Multimode Vorcodierung durch Clipse 100% geprüft und mit individuellem Meßprotokoll
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
APC-Version Anschluss 1:
false
APC-Version Anschluss 2:
false
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc om4 15m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel om4, Duplex Jumper, Glasfaser Patchkabel, LC-LC, OM4, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.