| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-O0440.0,5 Herst.-Nr.: O0440.0,5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll Weitere Informationen: | | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OS2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 0.125 mm | Kabeltyp: | Simplex | Länge: | 0.5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | FC | APC-Version Anschluss 1: | false | APC-Version Anschluss 2: | false | Mantel-Farbe: | gelb | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Flammwidrig: | nach EN 50265-2-1 | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf FC Stecker, LWL Universalkabel, Simplex Steckverbinder, glasfaser-patchkabel lc os2, lwl innenkabel, lwl innenkabel os2, Simplex Jumper, Glasfaser Patchkabel, FC-LC, OS2, Lichtwellenleiter |
| | |
| |