Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breakoutkabel ST/ST 4E 9/125µ 1 m, OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-O1711.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O1711.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I-V(ZN)HH
LWL Breakoutkabel
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Merkmale und Vorteile von Breakout-Trunkkabeln: • 2 bis 12 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage) • Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest • Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen • Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich • Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler • Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, E2000®, SC und ST lieferbar • Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben) • Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring.
Weitere Informationen:
Kategorie:
OS2
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
4
Steckverbinder Anschluss 2:
ST
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
4
Anzahl der Fasern:
4
Länge:
1 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Gekreuzt:
false
Mantel-Farbe:
gelb
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.