Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breakoutkabel ST/LC 12E 9/125µ 1 m, OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-O1752.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O1752.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
LWL Innenkabel
lwl innenkabel
Merkmale und Vorteile von Breakout-Trunkkabeln: • 2 bis 12 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage) • Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest • Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen • Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich • Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler • Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, E2000®, SC und ST lieferbar • Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben) • Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring.
Weitere Informationen:
Kategorie:
OS2
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
12
Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
12
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
1 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Gekreuzt:
false
Mantel-Farbe:
gelb
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte Breakoutkabel, Trunkkabel, I-V(ZN)HH, OS2, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.