Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breakout SC/LC 4E 9/125µ 1 m, OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-O1820.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O1820.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
LWL Innenkabel
lwl innenkabel os2
lwl innenkabel
Merkmale und Vorteile von Breakout-Trunkkabeln: • 2 bis 12 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage) • Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest • Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen • Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich • Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler • Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, E2000®, SC und ST lieferbar • Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben) • Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring.
Weitere Informationen:
Kategorie:
OS2
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
4
Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
4
Anzahl der Fasern:
4
Länge:
1 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Gekreuzt:
false
Mantel-Farbe:
gelb
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte Breakoutkabel, Trunkkabel, I-V(ZN)HH, OS2, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.