Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, SC/SC OM3 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-O8301S100OM3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O8301S100OM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
EFB setzt Standards in hoher Qualität Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit LC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht. Vorteile auf einen Blick: Schnelle Lieferung: Standardlängen bis 200 m in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar Senkung der Installationskosten: Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment erforderlich Reduzierung der Installationszeit: Kabel montagefertig zur direkten Installation Rückverfolgbare Qualität : Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll Leistungsmerkmale: 4, 8 oder 12 Fasern pro Kabel Faserklasse OS2, OM3 oder OM4 Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (Längste Länge 1 m) Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen) Seriennummer am Kabel Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert Lieferung beidseitig mit Gewebeschlauch als Einzugshilfe Lieferung bis 40 m im Polybag, ab 50 m auf Einwegtrommel Rohkabel: CPR-Klasse Dca Länge der Einzugshilfe von 130cm, Durchmesser: 4-fasrig ca. 10mm, 8-fasrig ca. 15mm, 12-fasrig ca. 20mm
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
4
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2.4 mm
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
APC-Version Anschluss 1:
false
APC-Version Anschluss 2:
false
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.