Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035, akustisch gedämmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-OFF-1866GR.V1RW-AK
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     OFF-1866GR.V1RW-AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494 Stahlblechgehäuse selbsttragend, komplett vormontiert, aktiv belüftet Innenraum ausgekleidet mit schalldämmendem Akustikschaum, Schalldämmung ca. 8 dB Fronttür mit zusätzlicher, hochwertiger Gummidichtung Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar Fronttür Vollglas, einteilig (Glasstärke 4 mm) Fronttür mit 1-Punkt-Vorreiberschließung, abschließbar Türanschlag links- und rechtsseitig möglich Rückwand Stahl, einteilig, abnehmbar Seitenwände nicht abnehmbar Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung Dach ausgestattet mit hochwertigem Einzellüfter mit Anschlusskabel Open End (ca. 0,3 m, ohne Thermostat/Temperaturregler + Zuleitungen, bitte separat bestellen) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Traglast 45 kg Schutzart IP20 Lieferumfang: 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
871 mm
Tiefe:
600 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Max. Belastbarkeit:
45 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Material Fronttür:
Glas
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
true
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
ohne
Mit Sichttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Mit Sockel:
false
Mit vertikaler Kabelführung:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, efb-elektronik netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Büroschrank, Akkustisch gedämmpt, OFFICE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,63*
€ 551,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,62*
€ 544,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,20*
€ 523,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,28*
€ 510,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,00*
€ 471,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-ARB66.CV
ab € 53,12*
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-ARB66.GR
ab € 45,21*
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-ARB66.TS
ab € 53,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.