Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-OFF-1866GR.V1RW
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     OFF-1866GR.V1RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494 Stahlblechgehäuse selbsttragend, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar Fronttür Vollglas, einteilig (Glasstärke 4 mm) Fronttür mit 1-Punkt-Vorreiberschließung, abschließbar Türanschlag links- und rechtsseitig möglich Rückwand Stahl, einteilig, abnehmbar Seitenwände nicht abnehmbar Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (ca. 245 x 35 mm) Dach und Boden vorbereitet zur Aufnahme von 1 x Einzellüfter (Art.-Nr. 691664) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Traglast: 12HE 30 kg, 15HE 38 kg, 18HE 45 kg Schutzart IP20 Lieferumfang: 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
871 mm
Tiefe:
600 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Max. Belastbarkeit:
45 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Material Fronttür:
Glas
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
false
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
sonstige
Mit Sichttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Mit Sockel:
false
Mit vertikaler Kabelführung:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.