Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte für OFFICE 600x800 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-OFF-ARB68.GR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     OFF-ARB68.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Attraktive Arbeitsplatte zur Montage auf dem Schrankdach Material MDF, laminiert, Stärke 18 mm Optionales Distanzset (Art.-Nr. OFF-ARB01) ermöglicht Anhebung um 19 mm zur optimierten Entlüftung Lackierung calvados (Holz) / grau / schwarz Lieferung inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
true
Geeignet für Bodenbeplankung:
false
Breite:
600 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Mit Kabeleinführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Arbeitsplatte, OFFICE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-1868TS.V1RW-AK
ab € 451,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.