Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene für 12HE, Set 2 Stück, für Schrankserie OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-OFF-PRO12
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     OFF-PRO12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Profilschienen als Ersatzteil Material Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Stufenlose Befestigung:
false
Montageart:
Schraubbefestigung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Profilschiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.