Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene für 18HE, Set 2 Stück, für Schrankserie OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-OFF-PRO18
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     OFF-PRO18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Profilschienen als Ersatzteil Material Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Stufenlose Befestigung:
false
Montageart:
Schraubbefestigung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Profilschiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.