Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serverschrank PRO 27HE, 600x1000mm, Fronttür 1 tlg. perf. Rücktür 2 tlg. perf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-2760TS.P1P2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-2760TS.P1P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
19" Serverschrank entsprechend DIN41494 Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X), sonst verschraubbar mittels Schraubenset M6 Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach Lüfter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder Kabeleinführungsmodule Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm) Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE) Lackierung RAL9005, tiefschwarz Schutzart IP20 Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
1297 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
27
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Material Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
true
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
Ein-Punkt
Mit Sichttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Mit Sockel:
false
Mit vertikaler Kabelführung:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,56*
€ 961,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,05*
€ 955,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,80*
€ 933,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,14*
€ 905,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,39*
€ 848,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.