| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-PRO-AUS01 Herst.-Nr.: PRO-AUS01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Montage der 19" oder 21" (ETSI) Profilschienen in 800 mm breiten Schränken Je Profilschiene werden 2 Ausleger benötigt Material Aluzink-Druckguss Lieferung inkl. Montagematerial Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Befestigungssatz | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 800 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | Aluminium | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Ausleger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |