Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Co-Location Rack PRO, 3 x 13HE, 800x1000 mm, F+R 1-tlg. perforiert, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-CL3-4280TS.P1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-CL3-4280TS.P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack
Co-Location
13HE
19" Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494 Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet 1, 2, 3 oder 4 Boxen für individuellen Zugang Jede Box mit unabhängigen Kabelkanälen links und rechts zur Kabelzuführung von oben oder unten Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben pro Box (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Front- und Rücktüren Stahl, perforiert, 1-teilig Türen mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Türanschlag links- und rechtsseitig möglich Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Seitenwände optional perforiert lieferbar Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände mittels Anreihset PRO-ANR01 Dach und Boden mit abdeckten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (links/rechts) und zur Aufnahme von Lüftereinheit PRO-LFD02BO.xx Zwischenböden abgedichtet zur Seitenwand Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Schutzart IP20 Inklusive Zubehör: 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
6
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
1963 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Max. Belastbarkeit:
600 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Material Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
true
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
Ein-Punkt
Mit Sichttür:
false
Mit Seitenwänden:
true
Mit Sockel:
false
Mit vertikaler Kabelführung:
true
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.095,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.289,95*
€ 2.725,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.272,67*
€ 2.704,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.187,36*
€ 2.602,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.136,51*
€ 2.542,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.095,44*
€ 2.493,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.