Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene zur Kabelabfangung, T=1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-CPR12
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-CPR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Kabelabfangschiene
c-profilschiene
Zur vertikalen Kabelführung in Schränken der Serie PRO Montage in beliebiger Anzahl und Höhe zwischen den Holmen des Schrankrahmens möglich Schlitzweite 16 mm für Bügelschellen Material Stahl Lieferumfang: 1 x Profilschiene inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Breite:
15 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll, Schrank, Pro Serie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.