Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsstrebe horizontal, Schrankt. 600 mm, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-MFH06
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-MFH06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Multifunktionsstrebe zur Montage zwischen den Schrankholmen Zur universellen Zubehörbefestigung, Kabelabfangung etc. Positionierung in beliebiger Höhe möglich Material Stahl Lieferung: 1 x Strebe inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
549 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Multifunktionsstrebe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.