Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU-Halter 1-fach, Set 2 Stück, RAL7035, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-PDU01.GR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-PDU01.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Zur vertikalen Montage von Steckdosenleisten (PDU) seitlich an 19" Profilen und Racks Nur für Schrankbreite 800 mm Verfügbar in Varianten 1-fach (für 1 PDU) und 2-fach (für 2 PDU nebeneinander) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferumfang 2 x PDU-Halter inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Höhe:
45 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste, Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.